Beli blower fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KTC Maru R Gatatomewa (Mata Sock Busi)
    Mulai

    Rp43.900

    KTC Maru R Gatatomewa (Mata Sock Busi)
    Deskripsi:
    Part of the ratchet adapter.
  2. Qnap Blower Fan
    Mulai

    Rp1.299.900

    Qnap Blower Fan
    Deskripsi:
    TVS-x82/TVS-x82T CPU FAN accessory, 2600rpm blower fan
    atribut:
    • Applied Models: TVS-x82, TVS-x82T, TVS-1282T3, TVS-h1288X, TVS-h1688X
    • Rotation Speed (rpm): 2600
  3. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  4. CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
  5. CKE Axial Blower Fan (Blower Axial)
    Mulai

    Rp159.900

    CKE Axial Blower Fan (Blower Axial)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan)
    Mulai

    Rp4.099.900

    YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan)
    atribut:
    • Power (V): Single Phase 100
  7. IMATSU Drum/Blower Fan
    Mulai

    Rp3.899.900

    IMATSU Drum/Blower Fan
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
    atribut:
    • Air Volume (CMH): 13536
    • Material: Iron
    • Packing Dimensions (WxLxH) (cm): 73x73x49
    • Power (W): 600
    • Size (inch): 24
    • Speed (rpm): 1437
    • St. Pressure (Pa): 300
    • Voltage (V): 380
  8. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  9. SEKAI Blower Industrial (Blower Industri)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Blower Industrial (Blower Industri)
    atribut:
    • Fan Material: Metal
    • Voltage (V): 220/50Hz
  10. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  11. Orientalmotor AC Blower MB Series (Blower Pendingin)
    Mulai

    Rp909.900

    Orientalmotor AC Blower MB Series (Blower Pendingin)
    Deskripsi:
    Accessories: Blower, condenser, condenser cap, instruction manual
    atribut:
    • Type: Single fan
    • Working Voltage Range: ±10%
    • Bearing: Ball bearing
    • Material: Motor case: aluminum die -cast ; Casing: aluminum die -cast ; runner: aluminum
  12. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  13. CKE Drum/Blower Fan (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp669.900

    CKE Drum/Blower Fan (Kipas Drum)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
  14. AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Confined Space Fan & Blower (Kipas Blower Ruang Terbatas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Confined Space Fan & Blower (Kipas Blower Ruang Terbatas)
    Deskripsi:
    Zinc die-cast lock body padlocks resist corrosion, so they can be used for both indoor and outdoor applications. These locks are controlled with an app that uses Bluetooth technology to restrict access to property.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
  15. YODOGAWA Small Electric Blower (Sirocco Fan)
    Mulai

    Rp5.299.900

    YODOGAWA Small Electric Blower (Sirocco Fan)
    atribut:
    • Discharge Port Outer Diameter (mm): 55
    • Max. Static Pressure (kPa): 0.27/0.39 (50/60Hz)
    • Output (kW): 0.047
    • Power (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 1.9/2.3 (50/60Hz)
    • Standard Electric Consumption Rate (yen/hour): 1.27 yen/h
  16. CKE Blower Centrifugal Inline Duct (Blower Duct Sentrifugal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    CKE Blower Centrifugal Inline Duct (Blower Duct Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/kipas sentrifugal/blower keong/blower fan CKE merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 2650
  17. CKE Ventilator Portable with Stand (Ventilator Portable)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable with Stand (Ventilator Portable)
    Deskripsi:
    PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 2800
    • Blade Material: Aluminium
Daftar Harga blower fan Terbaru October 2026
YODOGAWA Blower Fan Electric Plate (Blower Elektrik)Rp6.299.900
KTC Maru R Gatatomewa (Mata Sock Busi)Rp43.900
Qnap Blower FanRp1.299.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)Rp619.900
CKE Axial Blower Fan (Blower Axial)Rp159.900
SHOWA Electric Blower Compact Series (Turbo Blade Blower)Rp7.499.900
YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan)Rp4.099.900
IMATSU Drum/Blower FanRp3.899.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)